Vijačnik z ročajem 2C-T, notranji TORX T9

Št. art.: 2513102
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2513102
EAN/GTIN 4010886933145
Številka proizvajalca 2513102
L-število L60160 595
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Z luknjo za obešanje
Hrom-vanadijevo jeklo, rezilo kromirano, konica brušena

Lastnosti:

  • Izhodna velikost TX (znotraj): T9
  • Zasnova: z luknjo za obešanje
  • Oblika rezila: Okrogla
  • Za vijake velikosti: M3
  • Skupna dolžina [mm]: 152 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 2K
  • Material ročaja: Mehka komponenta (termoplastični elastomer), trda komponenta (plastika, ojačana s steklenimi vlakni)
  • Dolžina rezila: 125 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah Torx [mm]: 2,50
  • Kaljenje izhodne konice: brušeno
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Barvno označevanje: brez
  • Ročaj na voljo: da
  • Izoliran: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Zaščiteno pred korozijo: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Preizkušeno na enoto: brez
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: brez