Vozički za končne stene

Št. art.: 2511
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Zaboji na kolesih

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2511
EAN/GTIN 4017976025117
Številka proizvajalca 2511
L-število L90080 390
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno lakirano po RAL 5007, podest iz lesene plošče, barva bukev. Sprednja stena iz lesene plošče, barva bukev, višina stene 500 mm. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 600
Dolžina delovne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 600
Višina nakladalne površine (mm): 270
delovna dolžina (mm): 1120
Celotna širina (mm): 609
Skupna višina (mm): 990
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 × 40

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov