Jeklen nož za notranje struženje A.. CKUNR 93°, za obračalne rezalne ploščice KNUX, desno

Št. art.: 251016 25/16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Oblika držala: Jeklo
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desno
Globina notranjega struženja do 3×D
Oblika držala Jeklo
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala A25T CKUNR/L16
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica KNUX 1604.. R/L
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 36 mm
Srednji premik L3 20,5 mm
Višina vpenjanja L2 23 mm
Celotna dolžina L 300 mm
Vpenjalnik 259038 17
Vijak za vpenjalno spono 259021 3
Garnitura vzmeti 259044 3
Pin 259049 4
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje; Plano struženje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 251016 25/16
EAN/GTIN 4045197711571
Številka proizvajalca 251016 25/16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opomba:

Uporabljajte z obračalno ploščico KNUX 1604..L.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov