Voziček za končne stene

Št. art.: 2510
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Zaboji na kolesih

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2510
EAN/GTIN 4017976025100
Številka proizvajalca 2510
L-število L90080 584
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno lakirano po RAL 5007, podest iz lesene plošče, barva bukev. Sprednja stena iz lesene plošče, barva bukev, višina stene 500 mm. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 500
Dolžina delovne površine (mm): 850
Širina uporabne površine (mm): 500
Višina nakladalne površine (mm): 228
delovna dolžina (mm): 970
Celotna širina (mm): 509
Skupna višina (mm): 948
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 160 × 40

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov