{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150604 | |
| Radij rezila | 0,4 mm | |
| Zvrst | CA315 | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Prevleka | prevlečeni | |
| Glavna uporaba | K | |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
| Lomilec odrezkov | KG | |
| Globina reza ap | 0,5 mm - 3,6 mm | |
| Podajanje f | 0,17 mm/v - 0,5 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 150 m/min - 350 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 250796 CA315 | |
| EAN/GTIN | 4960664799046 | |
| Številka proizvajalca | TMD02485 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |