{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    | ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150612 | |
| Radij rezila | 1,2 mm | |
| Zvrst | HB7415-1 | |
| Rezalni material | HM | |
| Glavna uporaba | S | |
| Dodatna uporaba | M | |
| Rezalni pogoji | neprekinjen | |
| Lomilec odrezkov | TIM | |
| Toleranca | M | |
| Globina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
| Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 40 m/min - 90 m/min | |
| Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 60 m/min - 220 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | 
| Številka izdelka | 250764 HB7415-1 | |
| EAN/GTIN | 4062406749378 | |
| Številka proizvajalca | 250764 HB7415-1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |