{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 160612 | |
| Radij rezila | 1,2 mm | |
| Zvrst | HB7020-2 | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Glavna uporaba | P | |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
| Lomilec odrezkov | SM | |
| Toleranca | M | |
| Globina reza ap | 0,3 mm - 4 mm | |
| Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 130 m/min - 370 m/min | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 250170 HB7020-2 | |
| EAN/GTIN | 4069515016124 | |
| Številka proizvajalca | 250170 HB7020-2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |