HGAIR 65-3T18 Adapter za notranjo obdelavo, za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2500721
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500721
EAN/GTIN 7291075106633
Številka proizvajalca 2500721
L-število L23920 1726

Opis

Opis:

Nosilci orodja za aksialno grezenje/struženje, globina reza, maks (CDX) 18 mm, širina reza (CW) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 64 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 115 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 65 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 18 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 11,3 mm
  • Dolžina glave (levo) 30 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 64 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse