C5 HELIR 3T20 Držala za zunanjo obdelavo z vmesnikom CAMFIX

Št. art.: 2500672
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500672
EAN/GTIN 7291075278019
Številka proizvajalca 2500672
L-število L23920 1201

Opis

Opis:

Nosilec orodja za grezenje/struženje, premer držala, stran stroja (DCONMS) 50 mm, širina reza maks (CWX) 3,18 mm, širina reza min. (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 95 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 25,3 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse