HELIL 3232-5T25 Držala za zunanje struženje za zunanjo obdelavo

Št. art.: 2500621
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500621
EAN/GTIN 7291075032086
Številka proizvajalca 2500621
L-število L23920 2908

Opis

Opis:

Orodje za vrezovanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 5 mm, širina rezanja min (CWN) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina reza maks (CWX) 5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5 mm
  • Širina funkcije (WF) 29,9 mm
  • Dolžina glave (levo) 43 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse