HGHL 15.9-12-3T6 Kompaktna vpenjalna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje in plano struženje, Dmin 12 mm

Št. art.: 2500605
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500605
EAN/GTIN 7291075114195
Številka proizvajalca 2500605
L-število L23920 1252

Opis

Opis:

Obraz Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje globino največ (CDX) 0,236 ″, rezanje Širina (CW) 0,118″, skupna dolžina (OAL) 5 ″

Lastnosti:

  • Največji zunanji premer aksialnega utora (DAXX): 0,63″
  • Najmanjši zunanji premer aksialnega utora (DAXN): 0,47″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,236″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Širina košnje (CW): 0,118″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,59″
  • Dolžina glave (levo): 3/4″
  • Skupna dolžina (OAL): 5″
  • Višina vpenjala (H): 5/8″
  • Širina vpenjala (B): 5/8″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse