HGHR 1616-16-3T6 Kompaktna vpenjalna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje in plano struženje, Dmin 12 mm

Št. art.: 2500594
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500594
EAN/GTIN 7291075112078
Številka proizvajalca 2500594
L-število L23920 2866

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 6 mm, širina rezanja (CW) 3 mm, širina rezanja max. (CWX) 3,2 mm, širina rezanja min. (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 25 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 16 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 15 mm
  • Dolžina glave (levo) 19 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse