HELIR 19-5T12 Objemno držalo za zunanjo strojno obdelavo

Št. art.: 2500554
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500554
EAN/GTIN 7291075031867
Številka proizvajalca 2500554
L-število L23920 3052

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,197″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,197″
  • Večja dolžina (OAL): 5-1/2″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.47″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.197″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.197″
  • Funkcionalna širina (WF): 0.67″
  • Dolžina glave (LH): 1.1″
  • Celotna dolžina (OAL): 5-1/2″
  • Višina stebla (H): 0.8″
  • Širina trna (B): 3/4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse