HELIIL 25C-305 Noži za notranje struženje za zarezovanje in zarezovalno struženje z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za sintrane rezalne vložke HELI-GRIP

Št. art.: 2500530
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500530
EAN/GTIN 7291075031348
Številka proizvajalca 2500530
L-število L23920 2588

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, širina rezanja max (CWX) 3,18 mm, širina rezanja min (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 17,7 mm
  • DMin, odcep 31 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse