HELIR 25.4-4T12 Objemno držalo za zunanjo strojno obdelavo

Št. art.: 2500446
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELI-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500446
EAN/GTIN 7291075031492
Številka proizvajalca 2500446
L-število L23920 3161

Opis

Opis:

  • Orodje za rezanje/struženje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,187″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,157″
  • Večja dolžina (OAL): 6″

Lastnosti:

  • Najvecja globina rezanja (CDX): 0.47″
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.187″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.157″
  • Funkcionalna širina (WF): 0.94″
  • Dolžina glave (LH): 1.1″
  • Celotna dolžina (OAL): 6″
  • Višina stebla (H): 1″
  • Širina trna (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI-GRIP" Poglej vse