HFIL 32MC Stružni noži za notranjo obdelavo, za aksialno žlebljenje in plano struženje

Št. art.: 2500340
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500340
EAN/GTIN 7291075033946
Številka proizvajalca 2500340
L-število L23920 2266

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 32 mm, širina rezanja max (CWX) 6 mm, širina rezanja min (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse