HFHR 25-30-6T15 Kompaktna vpenjalna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje in plano struženje, Dmin 26 mm

Št. art.: 2500280
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500280
EAN/GTIN 7291075033649
Številka proizvajalca 2500280
L-število L23920 320

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 17 mm, širina rezanja (CW) 6 mm, širina rezanja max. (CWX) 6,4 mm, širina rezanja min. (CWN) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 38 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 30 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 17 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 6 mm
  • Širina funkcije (WF) 26,4 mm
  • Dolžina glave (levo) 36 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse