Vpenjalno držalo za struženje PCKNL 75°, za obračalne rezalne ploščice CN.., levo

Št. art.: 250023 16/09
Popust
80,44 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 16 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe levo
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje ne
ISO-oznaka držala PCKNR/L 1616H09
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 09T3..
Funkcijska širina L4 20 mm
Dolžina glave L1 22 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Podložna ploščica 259031 27
Kolenska ročica 259015 9
Vijak kolenske ročice 259018 6
Garnitura vzmeti 259044 5
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 3
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
Uporaba Plano struženje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 250023 16/09
EAN/GTIN 4045197782601
Številka proizvajalca 250023 16/09
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov