HFHL 25.4-34-4T20 Kompaktna vpenjalna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje in plano struženje, Dmin 25 mm

Št. art.: 2500200
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELIFACE
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500200
EAN/GTIN 7291075091908
Številka proizvajalca 2500200
L-število L23920 777

Opis

Opis:

Obraz Groove / Turn indeksirati imetnikov, rezanje globino največ (CDX) 0,79 ″, rezanje Širina (CW) 0,157″, skupna dolžina (OAL) 6 ″

Lastnosti:

  • Največji zunanji premer aksialnega utora (DAXX): 1,57″
  • Najmanjši zunanji premer aksialnega utora (DAXN): 1,34″
  • Največja globina rezanja (CDX): 0,79″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Širina košnje (CW): 0,157″
  • Funkcionalna širina (WF): 1,02″
  • Dolžina glave (levo): 1,54″
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Višina vpenjala (H): 1″
  • Širina vpenjala (B): 1″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIFACE" Poglej vse