{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Eco | |
| Velikost držala | 20 mm | |
| Velikost ploščice | 12 mm | |
| Vrsta uporabe | desno | |
| Notranje hlajenje | da | |
| ISO-oznaka držala | DCLNR/L 2020X12 | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204.. | |
| Funkcijska širina L4 | 26 mm | |
| Dolžina glave L1 | 29 mm | |
| Celotna dolžina L | 88 mm | |
| Podložna ploščica | 259033 2 | |
| Vijak za podložno ploščico | 259027 2 | |
| Spona, vijak, vzmet | 259036 8 | |
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
| Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
| Številka izdelka | 250004 20/12 | |
| EAN/GTIN | 4045197926920 | |
| Številka proizvajalca | 250004 20/12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |