Drobilec čepov z ročajem SLS 6mm

Št. art.: 249.G6SLS
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 249.G6SLS
EAN/GTIN 3662424051548
Številka proizvajalca 249.G6SLS
L-število L60130 10104
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Orodje z rešitvijo pritrditve FACOM SLS, ki ščiti pred kakršno koli nevarnostjo padca
  • Rešitev ″twisting″ za krimpiranje kablov, ki jo je izbral in preizkusil FACOM, ohranja ergonomijo orodja
  • Dolga gred
  • udorna glava kaljena na 43 HRc
  • gred kaljena na 58 HRc

Lastnosti:

  • A [mm]: 5,9
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 210
  • L1 [mm]: 80
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 155