Standardni komplet za prebadanje, 12 kosov.

Št. art.: 247.265JT10
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
Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 247.265JT10
EAN/GTIN 3148515389054
Številka proizvajalca 247.265JT10
L-število L60130 2212
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • 247.: Osmerokotna gred
  • kaljena na 54 - 58 HRC
  • ocinkana
  • 249.: Šestkotna gred, konica iz zelo odpornega posebnega jekla, kaljena na 53 - 58 HRC, odvisno od dimenzij
  • ocinkana
  • 256.: Krom-vanadijevo jeklo, kovano
  • trdota 52 - 58 HRC
  • narezana gred
  • ocinkana
  • 263.: Ploščato dleta z masivnim profilom
  • krom-vanadijevo jeklo, kovano, diferencialna toplotna obdelava
  • ostrina 54 - 58 HRC
  • udarna glava 38 - 46 HRC za preprečevanje razpok
  • rezno površino lahko ponovno brušite
  • lakirano
  • 265.: Križno dleta s polnim profilom
  • Kovano iz krom-vanadijevega jekla, diferencirana toplotna obdelava
  • Plošča 54 - 58 HRC, udarna glava 38 - 46 HRC, da se prepreči drobljenje
  • rezno površino je mogoče ponovno nabrusiti
  • lakirano

Lastnosti:

  • Vsebina: 247.3-4-5
  • 256.4-6
  • 249.3-4-5
  • 263.20
  • 265.18
  • Mere [mm]: 180x120
  • 240x60
  • [g]: 1.155
  • [kg]: 1.155

Obseg dobave:

  • 247.3-4-5
  • 256.4-6
  • 249.3-4-5
  • 263.20
  • 265.18