Komplet luknjačev in rezalnikov krogov - 19 kosov.

Št. art.: 245.J1A
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
Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 245.J1A
EAN/GTIN 3148519333374
Številka proizvajalca 245.J1A
L-število L60130 6760
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Za izrezovanje okroglih tesnil
  • Območje rezanja: premer vijačnega luknjača: 3 > 30 mm
  • Premer kompasa: 56 > 330 mm
  • Dostavljeno v plastičnem kovčku BP.115 v plastičnem vložku PL.100A

Lastnosti:

  • Mere [mm]: 332 x 143 x 67
  • [kg]: 1,8