Ploščato dleto za pnevmatske kladiva 25 x 108 mm, 30 x 500 mm

Št. art.: 242 50000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 242 50000
EAN/GTIN 4049002007545
Številka proizvajalca 242 50000
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • za splošna dleta in lomljenje zidov, betona in krušljivega kamna
  • manjša sekalna dela
  • Dosežen je ciljni učinek bruhanja.

Lastnosti:

  • Masa: 2640g
  • Dolžina: 500 mm
  • Vstavni nastavki: 25 x 108 mm
  • Konec dela, širina: 30 mm
  • Informacije o proizvajalcu: Aerac2, Airmatic, Atlas-Copco, Böhler, Compair, Dehaco, Deprag, Ecoair (Flottmann), Frölich & Klüpfel, Hausherr, Ingersoll Rand, Irmer & Elze, Jenbacher Werke (Airquick), Kaeser, Kent (Red-Line), Krupp, Lifton, Maco-Meudon, Maco Sullair, Mannesmann-Demag, Maruzen Kogyo, Montabert, Premag (CP), Sclaverano, SIG, Spitznas, Stanley, Thor Power Tools, Vistarini, Wacker