1/4″ 12-kraki ključ (palčni) 9/16″

Št. art.: 2405A 9/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2405A 9/16
EAN/GTIN 4991644001040
Številka proizvajalca 2405A 9/16
L-število L60050 7384
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 24 mm
  • Dimenzija D2: 17,9 mm
  • D1: 19,3 mm
  • Dolžina: 11 mm
  • Pogon: 1/4″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 9/16″
  • Notranji dvojni šestkotnik
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden