Težki namizni voziček ″GREY EDITION″

Št. art.: 2402-7016
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 2402-7016
EAN/GTIN 4017976324029
Številka proizvajalca 2402-7016
L-število L90070 495
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Namizni voziček z modularnim sistemom MultiVario iz varjenega cevastega jekla in profilnega jekla, prašno lakiranega v antracitno sivi barvi RAL 7016. Trajna površinska zaščita, odporna na udarce in praske. 2 podstavka iz plošč na lesni osnovi, površina srednje sive barve. Deli sistema se preprosto vstavijo in privijejo na svoje mesto. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa s pnevmatikami TPE in pesto s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih Nosilnost zgornje police 200 kg.

Lastnosti:

Velikost kolesa (mm): 200 × 40