1/4″ natični ključ (MM), Z-Serie 10 mm

Št. art.: 2400MZ 10mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2400MZ 10mm
EAN/GTIN 4991644009855
Številka proizvajalca 2400MZ 10mm
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 15 mm
  • Dimenzija D2: 12,5 mm
  • D1: 13,5 mm
  • Dolžina: 7 mm
  • Pogon: 1/4″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 10 mm
  • Šestkotna vtičnica
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden