Nož za zarezovanje KOMET® HSS-Co5, Širina b: A1,85mm

Št. art.: 240020 A1,85
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS Co 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina b 1,85 mm
Rezalni material HSS Co 5
za širino varnostnega obroča 1,75 mm
Celotna dolžina L 80 mm
Višina h 11 mm
primerno držalo AE in A1/2A z art. 240022
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 240020 A1,85
EAN/GTIN 4047109015746
Številka proizvajalca H10 15250.91
Proizvajalec/odgovorna oseba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Uporaba:

Za izdelavo zunanjih utorov za varovalne obroče. Širina noža ustreza veljavni toleranci H11 utora varnostnega obroča. Nože je treba ostriti le na čelni strani.