DGTR 12B-2D24SH-L85 Kompaktni vpenjalni nosilec za vrezovanje in odrezovanje na CNC-stružnicah in večvretenih strojih

Št. art.: 2391752
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 2391752
EAN/GTIN 7291075113860
Številka proizvajalca 2391752

Opis

Opis:

Rezalni držalo orodja, širina reza max. (CWX) 2,5 mm, širina reza min. (CWN) 1,9 mm, skupna višina (OAH) 15,7 mm, skupna dolžina (OAL) 85 mm

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 1,6 mm
  • Smer (HAND): Desna roka
  • Največja širina reza (CWX): 2,5 mm
  • Minimalna širina reza (CWN): 1,9 mm
  • Dolžina glave (LH): 19 mm
  • Skupna višina (OAH): 15,7 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 85 mm
  • Višina gredi (H): 12 mm
  • Širina stebla (B): 12 mm
  • Dolžina sestava orodja (LTA): 29 mm
  • Premer reza (CUTDIA): 24 mm