Trn za rezkarje, SK 50, ABS® ⌀ d: 40mm

Št. art.: 238440 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

ABS® ⌀ d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Držalo: ABS
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69871
  • Oblika: ADB
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ABS® ⌀ d 40 mm
Trn za rezkarje SK 50
Držalo ABS
Standard vpenjalnega trna DIN 69871
Oblika ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 6,3 pri 8000 min-1
Notranje hlajenje da
Prevesna dolžina A 60 mm
Prevesna dolžina L1 20 mm
Vrsta izdelka ABS-trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 238440 40
EAN/GTIN 4067263110941
Številka proizvajalca 238440 40
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Obseg dobave:

Dobava kompletno s tesnilom in garnituro za predelavo v obliko AD.

Opomba:

Druga vpenjala s povezavo ABS® po ponudbi.