{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ABS® ⌀ d | 32 mm | |
| Trn za rezkarje | SK 40 | |
| Držalo | ABS | |
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69871 | |
| Oblika | ADB | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 8000 min-1 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Prevesna dolžina A | 50 mm | |
| Prevesna dolžina L1 | 19 mm | |
| Vrsta izdelka | ABS-trn |
| Številka izdelka | 238420 32 | |
| EAN/GTIN | 4067263109990 | |
| Številka proizvajalca | 238420 32 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |