Vpenjalni trn, BT 50, Povezava: HW80

Št. art.: 237656 HW80
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povezava Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339
  • Oblika: ADB
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava HW80
Zunanji ⌀ 80 mm
Trn za rezkarje BT 50
Standard vpenjalnega trna JIS B6339
Oblika ADB
Notranje hlajenje da
Dolžina L 37 mm
Previsna dolžina A 75 mm
Vrsta izdelka HW-trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 237656 HW80
EAN/GTIN 4045197677440
Številka proizvajalca 237656 HW80
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com