Vpenjalni trn, HSK-A 63, Povezava: HW32

Št. art.: 237653 HW32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povezava Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69893
  • Oblika: A
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava HW32
Zunanji ⌀ 32 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna DIN 69893
Oblika A
Notranje hlajenje da
Izvrtina Balluffchip da
Dolžina L 22 mm
Previsna dolžina A 48 mm
Vrsta izdelka HW-trn

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 237653 HW32
EAN/GTIN 4045197677297
Številka proizvajalca 237653 HW32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.