Fino nastavljiva glava HW, Povezava: HW63

Št. art.: 237600 HW63
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povezava Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava HW63
Notranje hlajenje da
primerna obračalna rezalna ploščica CC..09T3..
Območje ⌀ vretena 86,9 mm - 116,1 mm
Uporabna dolžina L1 110 mm
Vijak za obračalno ploščico 237606 vel. 2
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 237600 HW63
EAN/GTIN 4045197675989
Številka proizvajalca 237600 HW63
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Natančnost primika 0,002 mm v ⌀ z nonijem.

Uporaba:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695237698.
Z vpenjali art. 237651237656.

Opomba:

Držala za obračalne ploščice art. 237604 5 za povečanje na območje ⌀ od 104,9 do 134,1.