Fino nastavljiva glava ER, Povezava: ER25

Št. art.: 237548 ER25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povezava Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava ER25
Notranje hlajenje da
Standard ISO 15488-B
primerna obračalna rezalna ploščica CC..0602..
Območje ⌀ vretena 39,9 mm - 51,1 mm
Uporabna dolžina L1 65 mm
Vijak za obračalno ploščico 237606 vel. 1
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 237548 ER25
EAN/GTIN 4045197778949
Številka proizvajalca 237548 ER25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z vgrajenim konusom. Preprosta povezava z glavo za ER-vpenjalne stročnice. Natančnost primika 0,002 mm v ⌀.

Uporaba:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695237698.

Opomba:

Pri ciklu izstruževanja pazite na orientacijo rezil ± 20°!
Držalo za obračalne ploščice art. 237604 1 za povečanje na območje ⌀ 47,9−59,1 mm.