Garnitura s fino nastavljivo glavo ⌀ 9,75 − 101,1 mm, Povezava: HW63

Št. art.: 237512 HW63
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povezava Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava HW63
Notranje hlajenje da
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 237512 HW63
EAN/GTIN 4045197608574
Številka proizvajalca 237512 HW63
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Fino nastavljivo glavo ER je mogoče adaptirati neposredno na ER40-glavo za vpenjalne stročnice.

Uporaba:

Za nože za izstruževanje z držalom ⌀ 16 mm in držala za obračalne ploščice.
Dograditev z adapterjem ali držalom WSP do ⌀ 152,1 mm.
Natančnost pristavljanja 0,01 mm/prek nonija 0,002 mm v ⌀.
Noži za izstruževanje s primerno ISO-obračalno ploščico tip CC.0602.
Držala za obračalne ploščice s primerno ISO-obračalno ploščico tip CC.09T3.

Obseg dobave:

1 glava: Art. 237513 HW63
po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja)​: Art. 237630 nož za notranje struženje ⌀ 9,75–20,1 mm (30 mm);
art. 237634 nož za notranje struženje ⌀ 19,75–30,1 mm (72 mm);
art. 237640 nož za notranje struženje ⌀ 29,75–48,1 mm (85 mm);
art. 237642 nož za notranje struženje ⌀ 47,75–88,1 mm (85 mm).
1 držalo za obračalne ploščice: Art. 237645 za ⌀ 87,75–101,1 mm (z adapterjem art. 237534 do ⌀ 114,1 mm).
po 1 obračalna ploščica: Art. 260052 vel. CU7010 (ali uporabite CC..0602);
art. 260058 vel. CU7010 (ali uporabite CC..09T3).

Rezervni del:

Za art. 237630237642: vijak za obračalno ploščico art. 219830.
Za art. 237645; 237531; 237532: vijak za obračalno ploščico art. 219805.

Priporočilo:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695237698.

Opomba:

Držala za obračalne ploščice art. 237531 za povečanje na območje ⌀ 105,75–119,1 mm (do 132,1 z adapterjem art. 237534).
Držala za obračalne ploščice art. 237532 za povečanje na območje ⌀ 125,75–139,1 mm (do 152,1 z adapterjem art. 237534).

Warning:

Namen uporabe
  • Za dimenzijsko natančne izvrtine z ozkimi tolerancami in visoko kakovostjo površine v območju Ø 86 do 302 mm.
  • Maksimalna rezalna hitrost: 300 m/min. Zmanjšajte hitrost rezanja glede na dolžino orodja.
  • Art. 237573: Za izvrtine v območju Ø 242 do 402 mm.
  • Uporabljajte z vpenjalom HW63.
  • Uporabite z ISO-obračalno ploščico, tip CC..09T3.. (art. 237697 in 237698).
  • Uporabite samo z vijakom obračalne ploščice art. 239805.
  • Za industrijsko rabo.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte kot sveder za vrtanje v polno.