{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 105 mm | |
| Držalo | ABS | |
| Uporaba vrtanja | Vrtanje zaprtih izvrtin; pogojno prečno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Prevesna dolžina LA | 85 mm | |
| ABS® T ⌀ d | 63 mm | |
| Zunanji ⌀ d1 | 102,5 mm | |
| Velikost centrirne konice | 80 | |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX080404 | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239655 15IP (6,3 Nm) | |
| Število rezil Z | 1 | |
| Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
| Številka izdelka | 236660 105 | |
| EAN/GTIN | 4047109085565 | |
| Številka proizvajalca | 1085811097 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |