{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Vrtalnik | |
| Nazivni ⌀ DC | 37,5 mm | |
| Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 5×D | |
| Držalo | ISO 9766 | |
| Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Uporabna dolžina L1 | 190 mm | |
| Prevesna dolžina LA | 217 mm | |
| ⌀ držala Ds | 40 mm | |
| Dolžina držala Ls | 68 mm | |
| Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,25 mm | |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 130511 | |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
| Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
| Število rezil Z | 1 | |
| Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
| Številka izdelka | 234015 37,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197697462 | |
| Številka proizvajalca | 234015 37,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |