Izvijač z zamikom 6 mm

Št. art.: 2324873
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2324873
EAN/GTIN 4010886896013
Številka proizvajalca 2324873
L-število L60160 4097
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova v skladu z DIN ISO 2936
Predvsem primerno za obročke za vpenjanje kabelskih vej
Kaljeno v olju
Vanadijevo jeklo
Testirano na kosih, izolirano do 1000 V

Lastnosti:

  • Zasnova: V olju kaljeni
  • Dolžina rezila: 140 mm
  • Dolžina rezila 2: 48 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Širina po ploskvah [mm]: 6
  • 1000 V izoliran: da
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Ročaj na voljo: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Preizkušeno na enoto: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez