{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 27 mm | |
| Zvrst | IC908 | |
| Rezalni material | HM | |
| Kot konice | 140 stopinj | |
| za osnovni element velikosti | 27 | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,4 mm/v | |
| Iscar – oznaka izdelka | FCP 270 IC908 | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Geometrija | FCP | |
| Oznaka proizvajalca | FCP 270 IC908 | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
| Številka izdelka | 231790 27 | |
| EAN/GTIN | 7291075298246 | |
| Številka proizvajalca | 3310997 |