{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | SUMOCHAM | |
| ⌀ D | 8,5 mm | |
| Zvrst | IC908 | |
| Rezalni material | HM | |
| Kot konice | 154 stopinj | |
| za osnovni element velikosti | 8 | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
| Podajanje fz v jeklo < 55 HRC | 0,09 mm/v | |
| Iscar – oznaka izdelka | ICP 085 IC908 | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Geometrija | ICP | |
| Oznaka proizvajalca | ICP 085 IC908 | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
| Številka izdelka | 231740 8,5 | |
| EAN/GTIN | 7291075247664 | |
| Številka proizvajalca | 5507899 |