Radialna vrtalna in rezkalna glava, umaknjena, hidravlično vpenjalno držalo Ø 20, 80.2520HYDL5480RLIKDI1

Št. art.: 231302
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
Številka izdelka 231302
EAN/GTIN 4069739465333
Številka proizvajalca 80.2520HYDL5480RLIKDI1
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI25, radialna montaža, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 80.2520HYDL5480RLIKDI1
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 68
  • Maks. Navor (TQX): 24 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:2
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 20 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 108,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 75 mm
  • Velikost držala: VDI25
  • Velikost vmesnika: Hidravlična ekspanzija Ø 20,0
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5480