Radialna vrtalna in rezkalna glava, umaknjena, EWS - Varia VX3, 80.55VX3VL2F-CC4

Št. art.: 231145
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
Številka izdelka 231145
EAN/GTIN 4069739464718
Številka proizvajalca 80.55VX3VL2F-CC4
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, BMT55, radialno držalo, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 80.55VX3VL2F-CC4
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 84
  • Maks. Navor (TQX): 63 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 121 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 85 mm
  • Velikost držala: BMT55
  • Velikost vmesnika: EWS Varia VX3
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat