Komplet vtičnih ključev 1/4″ v modulu Check-Tool

Št. art.: 2308967
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2308967
EAN/GTIN 4010886895290
Številka proizvajalca 2308967
L-število L60160 798
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Komplet vtičnic 1/4 v modulu za preverjanje orodja

Lastnosti:

  • Shranjevanje: 1/3 Modul za preverjanje orodja
  • Skupna širina [mm]: 158 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 310 mm
  • Material: pena
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov