1/4″ 12-točkovni ključ, dolg (palec) 3/8″

Št. art.: 2305A 3/8
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2305A 3/8
EAN/GTIN 4991644002214
Številka proizvajalca 2305A 3/8
L-število L60050 7346
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 50 mm
  • Dimenzija D2: 12,5 mm
  • D1: 13,7 mm
  • Dolžina: 11 mm
  • Višina: 40 mm
  • Pogon: 1/4″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 3/8″
  • Notranji dvojni šestkotnik
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden