Glava za radialno vrtanje in rezkanje, vpenjalno držalo 320 470E (ER32 Ø3-20), 60.4032KRSQT15RIKDIM

Št. art.: 230587
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
Številka izdelka 230587
EAN/GTIN 4069739462110
Številka proizvajalca 60.4032KRSQT15RIKDIM
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI40, steblo zavito za 30°, radialno držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.4032KRSQT15RIKDIM
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 82
  • Maks. Navor (TQX): 63 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 5000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 2,5 – 20,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 171,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 130 mm
  • Velikost držala: VDI40 steblo, zasukano pod kotom 30°
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER32
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat