Garnitura ključev z obročasto ročico 4 kosi.

Št. art.: 2303949
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2303949
EAN/GTIN 4010886891155
Številka proizvajalca 2303949
L-število L60160 5547
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Najbolj priljubljene velikosti v kompletu
Ploščata oblika
UD profil
Prenos visokega navora
Pogibni kot 7° od 10 do 13 mm, 6° od 17 do 19 mm
Za rahljanje z zaskočnico ali hitro zategovanje
V praktični torbici

Lastnosti:

  • Celotna dolžina [mm]: 127 mm
  • Vsebina (število kosov): 4 kosi
  • Material: krom-vanadijevo jeklo
  • Čista teža [kg]: 0,68 kg
  • Na voljo registracija REACH: ne

Ustreznih izdelkov