PCHL 19-D32-2-IQ Objemka za 5-rezne rezalne ploščice za brušenje in odrezovanje

Št. art.: 2302683
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija PENTAIQGRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2302683
EAN/GTIN 7291075318425
Številka proizvajalca 2302683
L-število L23920 3023

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,094″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,079″
  • Skupna višina (OAH): 1,3″
  • Skupna dolžina (OAL): 4,724″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (HAND): Left Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.094″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.079″
  • Dolžina glave (LH): 1″
  • Celotna višina (OAH): 1.3″
  • Celotna dolžina (OAL): 4.724″
  • Višina stebla (H): 3/4″
  • Širina trna (B): 3/4″
  • Najvecji premer delcev (CUTDIA): 1.3″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTAIQGRIP" Poglej vse