DGTL 20B-2XL-D60 Ojačana kompaktna vpenjalna držala za zarezovanje in odrezovanje palic premera do 65 mm

Št. art.: 2302551
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO-GRIPXL
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2302551
EAN/GTIN 7291075328264
Številka proizvajalca 2302551
L-število L23920 2609

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, globina rezanja, max. (CDX) 30 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,74 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 30 mm
  • Smer (levo)
  • Dolžina glave (levo) 43,2 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 60 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIPXL" Poglej vse