PCHL 20-24-JHP Držala za orodje za dolbljenje, zarezovanje in odrezovanje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke s 5 rezilnimi robovi

Št. art.: 2302382
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2302382
EAN/GTIN 7291075301779
Številka proizvajalca 2302382
L-število L23920 281

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, globina rezanja max. (CDX) 6,5 mm, širina rezanja max. (CWX) 3,2 mm, širina rezanja min. (CWN) 0,5 mm, skupna dolžina (OAL) 135 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 6,5 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,2 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 24,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 135 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse